曜日別特売
5001 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203761

5001 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203761
5001 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203761
5001 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203761
5001 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203761

ESD精密ドライバー(静電気防止)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
軸長(mm)
60
注文コード
76203761
品番
5001
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
質量(g)
14
全長(mm)
155
軸長(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
95
刃先(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする