BONDHUS
ESD精密ドライバー(静電気防止)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸長・セット内容・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
軸長(mm)
80
注文コード
76203779
品番
5083
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
質量(g)
30
全長(mm)
175
軸長(mm)
80
ハンドル長さ(mm)
95
刃先(mm)
PH1
RoHS指令(10物質対応)
対応