曜日別特売
5081 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203815

5081 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203815
5081 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203815
5081 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203815
5081 ESD精密ドライバー(静電気防止) BONDHUS 76203815

ESD精密ドライバー(静電気防止)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
軸長(mm)
60
注文コード
76203815
品番
5081
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
質量(g)
14
全長(mm)
155
軸長(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
95
刃先(mm)
PH00
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする