CBR-18AT キャビネットラックシステム サカエ グリーン 76203994

キャビネットラックシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 付属品側板付 注文コード76203994 品番CBR-18AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥279,000
この商品は付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

何台でも連結できます。作業スペースに合わせて組み合わせて下さい。棚板及びスライド棚の上下位置変更が50mmピッチで可能です。

質量(kg)116 タイプ単体 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×1860 付属品側板付 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300 色(本体)グリーン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする