エクスミン乳剤「SES」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(6L×1缶) 注文コード 76204066 品番
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
適合害虫ハエ、蚊、ゴキブリ、トコジラミ、ノミ、イエダニ 特性速効性/残効性 成分ペルメトリン 5.0% 剤形水性乳剤 噴霧量(mL)(ハエ・蚊)直接噴霧 50〜100倍液:50/残留噴霧10〜20倍液:50/(ゴキブリ)直接噴霧 40〜50倍液:50/残留噴霧10〜20倍液:50/(トコジラミ・ノミ・イエダニ)直接噴霧 40〜50倍液:50/残留噴霧10〜20倍液:50/(蚊成虫)屋外 50〜100倍液:20※1m2あたり 用途衛生害虫の防除(ハエ、蚊、ゴキブリ、トコジラミ、ノミ、イエダニ) 利用場所屋外 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※本剤は業務用です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする