最大締付トルク(N・m)220
回転数(min-1[r.p.m])0〜3700
バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)
打撃数(min-1[回/分])0〜4600
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
バッテリー容量(Ah)2.5
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)M5〜M14
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)M4〜M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)