40Vmax 充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 フレッシュイエロー 注文コード76204179 品番TD002GDXFY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
最大締付トルク(N・m)220 回転数(min-1[r.p.m])0〜3700 バッテリー電圧(V)直流36(40MAX) 打撃数(min-1[回/分])0〜4600 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 バッテリー容量(Ah)2.5 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) フレッシュイエロー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース) 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3) 締付能力(小ねじ)M4〜M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
注意
※バッテリBL4025×2、充電器DC40RA・ケース付き

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする