ハニーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76205394 品番 HS-18N
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

付属品各ボックス仕切板1枚付 質量(kg)33 高さ(mm)430 奥行(mm)308 間口(mm)834 グリーン 引出し数18 仕切板18 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)834×308×430

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする