サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ハニーケース2(樹脂ボックス付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76206243
品番
HK-42
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
質量(kg)
56
付属品
ボックスHK-130T 30ヶ、HK-230T 12ヶ付
仕様
完成品
高さ(mm)
1320
材質(本体)
スチール
タイプ
転倒防止脚無
奥行(mm)
300
間口(mm)
842
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
842×300×1320
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(HK-130T)W120×D250×H105、(HK-230T)W250×D250×H105
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500