HK-54 ハニーケース2(樹脂ボックス付) サカエ 76206347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハニーケース2(樹脂ボックス付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)300 高さ(mm)1760 色(本体)グリーン 注文コード76206347 品番HK-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,000
この商品は奥行・高さ・色など17種類から選べます 他の種類を見る

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

質量(kg)76 付属品ボックスHK-130T 36ヶ、HK-230T 18ヶ付 高さ(mm)1760 材質(本体)スチール 奥行(mm)300 間口(mm)842 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 色(本体)グリーン 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)842×300×1760

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする