HK-54L ハニーケース2(樹脂ボックス付) サカエ 76206356

ハニーケース2(樹脂ボックス付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 高さ(mm)1760 色(本体)グリーン 注文コード76206356 品番HK-54L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000
この商品は奥行・高さ・色など17種類から選べます 他の種類を見る

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

質量(kg)108 付属品ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付 高さ(mm)1760 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)842 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 色(本体)グリーン 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)842×450×1760
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする