画像準備中

Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76206376 品番 FU-12C
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,750
販売価格(税別)
42,500

15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。

ヒーターなし 周波数(kHz)28 消費電力(A)1.0 タイマー15分計または連続 材質外装/SUS304、水槽/SUS316 容量(L)1.0 本体質量(kg)2.3 付属品フタ、洗浄カゴ 出力(W)75(発振) 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×175 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×135×65
注意
※「高周波利用設備許可申請書」は届出不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする