ハニーケース2(樹脂ボックス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76206392 品番 HK-36TLI
参考基準価格(税別)¥205,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

質量(kg)81 付属品ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付 仕様完成品 高さ(mm)1760 材質(本体)スチール タイプ転倒防止脚無 奥行(mm)450 間口(mm)842 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 色(本体)ベージュ 棚板寸法(mm)790×444×24 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)842×450×1760 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(HK-145T)W120×D400×H105、(HK-245T)W250×D400×H105

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする