TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 器具洗浄/超音波洗浄器
TGK(東京硝子器械)の 洗浄器
Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76206394
品番
FU-25C
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥66,990
販売価格(税別)
¥
60,900
バスケットに入れる
15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
ヒーター
なし
周波数(kHz)
28
消費電力(A)
1.2
タイマー
15分計または連続
材質
外装/SUS430、水槽/SUS304
容量(L)
3.1
本体質量(kg)
3.4
付属品
フタ、洗浄カゴ
出力(W)
85(発振)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×160×210
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
235×135×100
注意
※「高周波利用設備許可申請書」は届出不要です。