サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
コンテナラックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76206532
品番
SCR-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,000
この商品は
付属品・コンテナ数・段数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
852×320×1800
均等耐荷重(kg/段)
50
セット内容
棚板9枚、ボックスZ-1N=24ヶ、Z-2N=24ヶ
質量(kg)
48
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
852×320×1800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500