曜日別特売

ビーカー ステン総絞り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(mL)5000
内容量1個注文コード76206577品番-
参考基準価格(税別)¥31,530販売価格(税込)¥34,573
販売価格(税別)
31,430

ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。

容量(mL)5000材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)約1.5種類ビーカー直径×高さ(mm)180×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする