曜日別特売
SCR-18CI コンテナラックケース サカエ 76206584

コンテナラックケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台付属品ボックス Z-1N(レッド・ブルー)各18ヶ、Z-1N(イエロー)12ヶ、Z-2N(レッド・イエロー・ブルー)各4ヶコンテナ数60段数11段注文コード76206584品番SCR-18CI
参考基準価格(税別)¥130,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)852×320×1800コンテナ数60均等耐荷重(kg/段)50付属品ボックス Z-1N(レッド・ブルー)各18ヶ、Z-1N(イエロー)12ヶ、Z-2N(レッド・イエロー・ブルー)各4ヶ仕様完成品質量(kg)50高さ(mm)1800奥行(mm)320間口(mm)852段数11段棚板数(枚)10均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50コンテナ種類Z-1N/48(レッド・ブルー各18個、イエロー12個)、Z-2N/12(レッド・イエロー・ブルー各4個)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする