外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)852×320×1800
コンテナ数36
均等耐荷重(kg/段)50
付属品ボックス Z-1N(グリーン)18ヶ、(レッド)6ヶ、Z-2N(レッド・イエロー・ブルー)各8ヶ
仕様完成品
質量(kg)48
高さ(mm)1800
奥行(mm)320
間口(mm)852
段数10段
棚板数(枚)9
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)50
コンテナ種類Z-1N/24(グリーン18個、レッド6個)、Z-2N/12(レッド・イエロー・ブルー各8個)