付属品ボックス=CT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個
セット内容ボックスCT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個
質量(kg)25
高さ(mm)1055
材質(本体)スチール
奥行(mm)210
間口(mm)600
引出し数30
材質(引出し)ポリスチレン樹脂
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×210×1055
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(CT-4B)W147×D186×H191、(CT-5B)W117×D165×H166、(CT-6B)W97×D144×H142