1014-07 ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械) 76207058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ用シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)9.9
内容量1巻(10m)注文コード76207058品番1014-07
参考基準価格(税別)¥12,630販売価格(税込)¥13,754
販売価格(税別)
12,504

高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。
その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。

内径(Φmm)6.5外径(Φmm)9.9長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする