MPFシリコーンスクレイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本材質ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン赤色系注文コード76208738品番9680-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,990

金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。
食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。

規格赤色系形状H型ヘラサイズ(mm)97×200材質ヘラ:シリコーン、 芯:高強度ナイロン使用温度(℃)180まで
注意
※検出機の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
762087389680-0318854694MP-SS-H-RE9680-03 MPFシリコーンスクレイパー アラム 18854694MPFシリコーンスクレイパーアラム1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする