MPFシリコーンスクレイパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本材質シリコーン灰色系注文コード76208993品番9681-06
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。
食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。

規格食品衛生試験適合灰色系形状H型ヘラサイズ(mm)130×210材質シリコーン使用温度(℃)180まで芯材高強度ナイロンタイプ硬度70° 軟質タイプ
注意
※検出機の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする