NKLキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76209402 品番 NKL-44
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
質量(kg)22 高さ(mm)407 引出し数4 材質スチール 奥行(mm)500 間口(mm)500 均等荷重(kg)30 引出し寸法(mm)394 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×394×78 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×500×407 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)419×394×78
注意
※仕切板取付可能 (仕切板はオプション)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする