サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
NKLキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76209411
品番
NKL-55
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
質量(kg)
28
高さ(mm)
496
引出し数
5
材質
スチール
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
均等荷重(kg)
30
引出し寸法(mm)
394
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×394×78
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
500×500×496
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
419×394×78
注意
※仕切板取付可能 (仕切板はオプション)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000