SKV6-1061ANG 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76209944 SKV6-1061ANG 重量キャビネット SKVタイプ サカエ 76209944

重量キャビネット SKVタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H100×3段、H150×1段、H200×1段、H250×1段 注文コード76209944 品番SKV6-1061ANG
参考基準価格(税別)¥207,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は引出し数など16種類から選べます 他の種類を見る

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H100タイプ512×472×82、H150タイプ512×472×132、H200タイプ512×472×182、H250タイプ512×472×232 質量(kg)89 高さ(mm)1000 引出し数H100×3段、H150×1段、H200×1段、H250×1段 材質スチール グリーン 奥行(mm)550 間口(mm)600 均等荷重(kg)100 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×550×1000 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)512×472×82、(H150タイプ)512×472×132、(H200タイプ)512×472×182、(H250タイプ)512×472×232
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする