曜日別特売
- ふるいオール樹脂 200Φ×45H TGK(東京硝子器械) 76210016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふるいオール樹脂 200Φ×45H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)25μm注文コード76210016品番-
参考基準価格(税別)¥56,250販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。

参考Mesh500適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)25μm
注意
※商品の性質上返品はお引き受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする