※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
重量キャビネット SKVタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
H150×6段、H200×1段
注文コード
76210032
品番
SKV6-1272ANG
参考基準価格(税別)
¥238,200
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
引出し数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H100タイプ512×472×82、H150タイプ512×472×132、H200タイプ512×472×182、H250タイプ512×472×232
質量(kg)
107
高さ(mm)
1200
引出し数
H150×6段、H200×1段
材質
スチール
色
グリーン
奥行(mm)
550
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
100
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×550×1200
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(H150タイプ)512×472×132、(H200タイプ)512×472×182
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった