※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ふるいオール樹脂 200Φ×45H
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
10μm
注文コード
76210043
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,630
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
参考Mesh
550
適合
平織
材質
枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)
内径Φ204×45(外形215)
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
10μm
注意
※商品の性質上返品はお引き受けできません。