※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の ボールミル(粉砕用ボール)
タングステンカーバイト球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
76210113
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
比重
約15g/cm
3
硬度
HRA90
曲げ強度(N/mm
2
)
190
真球度(μm)
0.6
仕様
圧縮強度:570kg/mm
材質
タングステン
直径(Φmm)
1
相互差(μm)
1.25