※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管 PP (5本包装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 注文コード76210479 品番MS-56500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明性にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。
細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。
オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
放射線減菌済です。

タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ) 本体寸法(mm)Φ30×115 材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン 容量(mL)50(5本包装)
注意
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする