サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ワイドキャビネットWGタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76211931
品番
WG-5D4
参考基準価格(税別)
¥624,700
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
質量(kg)
154
引出し数
5段
色(本体)
グリーン
付属品
各引出しパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
650
間口(mm)
930
均等荷重(kg)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
930×650×1200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった