曜日別特売
353014 組織培養フラスコ コーニング 76211985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養フラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
容量(mL)
50
注文コード
76211985
品番
353014
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。
大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。
開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。
サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。
ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。

容量(mL)
50
キャップ
プラグシール
ネック形状
スラント
キャップタイプ
閉じているときはすぐれた密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」ポジションを提供します。
培養面積(cm2)
25
材質
本体:ポリスチレン
滅菌
γ線滅菌済み
アズワン品番
1-8422-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする