ワイドキャビネットWGタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76211992 品番 WG-9D3
参考基準価格(税別)¥657,900 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

質量(kg)181 引出し数9段 色(本体)グリーン 付属品各引出しパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付 高さ(mm)1200 奥行(mm)650 間口(mm)930 均等荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×650×1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする