画像準備中

IMGシリコンライト栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 上径(Φmm)17.5 注文コード76212825 品番07752-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は上径・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。
気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
耐用温度は-60〜+200℃です。

No.1-2 上径(Φmm)17.5 下径(Φmm)13 高さ(mm)25 材質シリコン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76212825 07752-14 02809606 No.1-2 IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械) IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械) 1袋(50個) 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする