画像準備中

ステアタイト製R型絶縁碍子 100g入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76213297 品番-
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。

寸法(mm)全長4.2 内径1.7 長さ4.2
注意
※製法の都合上、若干の欠けがありますが品質上問題はありません。また、寸法にも若干の誤差が生じますのでご了承ください。
※安全使用温度は絶縁性能を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする