※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
幅(mm)200
長さ(mm)100
注文コード76213568
品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。
切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。
構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。
リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。
ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。