※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 電熱機器(ヒーター)
TGK(東京硝子器械)の パイプヒーター・投込みヒーター
投込みヒーターB型 水用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76213823
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,710
販売価格(税込)
¥42,471
販売価格(税別)
¥
38,610
バスケットに入れる
電気容量(kW)
2
電圧(V)
AC100
材質(ヒーターシース)
SUS316L(ステンレス)/電解研磨
コード長さ(m)
2
タイプ
A型:銅パイプ・ニッケル鍍金/B型:発熱部コイル状
本体寸法(mm)
780×110×210
発熱密度(W/cm
2
)
7