※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 電熱機器(ヒーター)
TGK(東京硝子器械)の パイプヒーター・投込みヒーター
投込みヒーターB型 水用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76213839
品番
BWA-1130
参考基準価格(税別)
¥46,920
販売価格(税込)
¥51,502
販売価格(税別)
¥
46,820
バスケットに入れる
電気容量(kW)
3
電圧(V)
AC100
材質(ヒーターシース)
SUS316L(ステンレス)/電解研磨
コード長さ(m)
2
タイプ
A型:銅パイプ・ニッケル鍍金/B型:発熱部コイル状
本体寸法(mm)
780×110×210
発熱密度(W/cm
2
)
7