※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 電熱機器(ヒーター)
TGK(東京硝子器械)の パイプヒーター・投込みヒーター
投込みヒーターB型 水用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76213857
品番
BWA1111
参考基準価格(税別)
¥27,220
販売価格(税込)
¥29,832
販売価格(税別)
¥
27,120
バスケットに入れる
電気容量(kW)
1
電圧(V)
AC100
材質(ヒーターシース)
SUS316L(ステンレス)/電解研磨
コード長さ(m)
2
タイプ
B型:発熱部コイル状
本体寸法(mm)
610×80×130
発熱密度(W/cm
2
)
7