※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極細カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76213918 品番 HLW1106
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。
電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。
発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。
多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。

タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0 シース長(mm)80 電熱容量(W)100 仕様●発熱部表面容量密度(W/cm2):WD11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする