画像準備中

ニクロム線 NCHW-1 No.1 小巻 50g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76214015 品番 NCHW-1 No.1 0.26
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥8,415
販売価格(税別)
7,650
線径(Φmm)0.26 導体抵抗20.300Ω/m±8% 本体質量(g)50 全長(m)約112
注意
※導体抵抗は標準値ですので、実際の商品とは若干の差異があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする