TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 電線/ケーブル
TGK(東京硝子器械)の FA用ケーブル
TGK(東京硝子器械)の 固定用ケーブル
ニクロム線 NCHW-1 NO.1 50m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76214058
品番
NCHW-1 No.1 0.4Φ
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.4
導体抵抗
8.5900±7%
仕様
ボビンサイズ:DIN100
全長(m)
50
注意
※導体抵抗は標準値ですので、実際の商品とは若干の差異があります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表