※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラWチタンヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76214119 品番 SLW0110
参考基準価格(税別)¥45,720 販売価格(税込) ¥50,182
販売価格(税別)
45,620

純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。
軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。
プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。
長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。

消費電力(kW)1 電圧(V)100 材質チタン(ヒーターシース、プラグ) 電源プラグ接地2P付 発熱密度(W/cm2)5 電線断面積(mm2)0.75 シース長(mm)432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする