画像準備中

電熱線コイル ニッケルクロム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76214408 品番 No.1 NCHW-1 100W
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。
鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。
ご使用の際は、密着状態から2〜3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。
絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。

電圧(V)100 容量(W)100 線径(Φmm)0.23 コイル外径(Φmm)3.7 仕様コイルの密着長さ(mm):77
注意
※コイル外径は±0.3mmの公差があります。密着長さJIS規格による標準抵抗値を標準にしております。実抵抗値で多少長さが変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする