※寸法図
サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
600
高さ(mm)
880
注文コード
76214747
品番
SSW-21RC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー数
UT-40タイプ=17個
質量(kg)
20
付属品
直進安定金具2個付
高さ(mm)
880
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
200
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
スーパースペシャルワゴン紹介動画
参考になった