SSW-22RA ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ) サカエ 76214765 SSW-22RA ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ) サカエ 76214765

ツーリングワゴン(スーパースペシャルワゴンタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 高さ(mm)880 注文コード76214765 品番SSW-22RA
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は間口・高さなど18種類から選べます 他の種類を見る
ホルダー数UT-50タイプ=24個 質量(kg)22 付属品直進安定金具2個付 高さ(mm)880 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)400 間口(mm)600 均等荷重(kg)200 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スーパースペシャルワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする