サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
ラックシステム パンチングパネルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1055
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
892×550×1055
セット内容
パンチングパネル2枚
注文コード
76216865
品番
PLS-2PD
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・外寸法・セット内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
892×550×1055
均等耐荷重(kg/台)
150
設置方式
固定
タイプ
片面
セット内容
パンチングパネル2枚
仕様
組立式
幅(mm)
892
質量(kg)
20
色
アイボリー
高さ(mm)
1055
奥行(mm)
550
均等荷重(kg)
(パネル1枚当り)30
均等耐荷重(kg)
(パネル1枚当り)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000