サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
ラックシステム ルーバーパネルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76216917
品番
PLS-2LD
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
892×550×1055
タイプ
固定
セット内容
ルーバーパネル2枚
幅(mm)
892
質量(kg)
21
色
アイボリー
高さ(mm)
1055
奥行(mm)
550
均等荷重(kg)
(パネル1枚当り)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
注意
※45ピッチ2010年モデル(旧タイプ39ピッチ用フック等は取付不可です)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000