旭製作所
旭製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
旭製作所の 撹拌機器関連品/羽根
三枚後退型撹拌翼 Φ10mm 70mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76216928
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,068
販売価格(税別)
¥
41,880
バスケットに入れる
PTFE製で、耐薬品性に優れています。
FDA21 CER 177.1550適合品
規格
Φ10mm 550L
全長(mm)
550
羽根幅(mm)
70
仕様
●帽子径(Φmm):10