サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
ラックシステム パンチングパネルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1165
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
892×550×1165
セット内容
ルーバーパネル2枚
注文コード
76216962
品番
PLS-2LDR
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・外寸法・セット内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
892×550×1165
均等耐荷重(kg/台)
150
設置方式
キャスター付
タイプ
片面
セット内容
ルーバーパネル2枚
仕様
組立式
幅(mm)
892
質量(kg)
34
色
アイボリー
高さ(mm)
1165
奥行(mm)
550
キャスター
ゴム車(ストッパー付2個)
均等荷重(kg)
(パネル1枚当り)30
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
(パネル1枚当り)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※45ピッチ2010年モデル(旧タイプ39ピッチ用フック等は取付不可です)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000